エルズーム ヘッドルーペ

 

エルズーム ヘッドルーペ 5.00 (1件の商品レビュー)

両手を使う精密作業におすすめのLEDライト付きヘッドルーペ用途に応じて倍率の違う3つのレンズを使い分けレンズはねあげ式アームの長さが調整可能メガネをかけたままでもOK交換用レンズ付属(約1.7倍/約2倍/約2.5倍)
付属品
交換用レンズ3枚(1.7倍/2倍/2.5倍)、レンズ収納ケース
材質
ABS樹脂(本体)、アクリル(レンズ)
質量(g)
約60(電池・レンズを除く)
電源
単4形アルカリ乾電池×2本使用(電池別売)
全光束(Lm)
約3(初期)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 128×54×223(レンズを除く)
光源
LED×1灯(交換不可)/昼光色
連続点灯時間
約36時間
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
レンズ倍率
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53408216 LH-M01HL 約1.7倍/約2倍/約2.5倍 ¥1,980
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: パーツ組み立て時に使用

長時間使用してもこめかみが痛くならないし、下や上を向いてもずれにくい。
レンズも3種類付属しているので、自分に合うものを選べる、また、ライトもついているので暗い場所でも作業出来使いやすい。ライトは暗め
レンズは90度真下から前に向かって動かせるが、真上まで180度動かせない点で星一つダウンかな。

これは注文コード 53408216 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。