デジタルキッチンタイマー

 

デジタルキッチンタイマー 2.00 (1件の商品レビュー)

コンパクトで場所をとらないデジタルタイマーマグネット付き搭載機能:100分計、タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)、 リピート、オートパワーオフ(約5分)カラーはブラック
付属品
動作確認用電池LR1130×1個、保証書付取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
27グラム(電池含む)
使用温度範囲
0〜40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×70×8.8
表示形式
デジタル
使用電池
LR1130×1個(内蔵)
設置方法
マグネット
セットタイム(秒)
カウントダウン…1秒〜99分59秒、カウントアップ…1秒〜99分59秒
電池寿命
約1年(新しい電池を使用し、1日1回60秒アラームを鳴らした場合)
アラーム
約60秒
カウントダウン機能
カウントアップ機能
リピート機能
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
53409485 COK-T-80K ¥398
¥379 1 379
417 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 食品加工現場へ入る前の衣類準備の時間管理に使用

本来キッチンタイマーなので、マグネットが背面についているだけで十分かもしれませんが、壁掛け用の穴もあれば用途が広がり値打ちがあがると感じます。※勝手に穴があると思い購入していたもので・・。また背面の写真も掲載されていればとも思います。

これは注文コード 53409485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社新家青果 様 [2021-03-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。