加湿器 噴霧器 超音波式 大容量 抗菌 乾燥対策 タンク容量 5L エクリアミスト forPro

 

加湿器 噴霧器 超音波式 大容量 抗菌 乾燥対策 タンク容量 5L エクリアミスト forPro 4.50 (2件の商品レビュー)

ニオイや菌・ウイルス対策に最適な量を自動で噴霧し、オフィスや事務所の快適な空間を作ることができる、
弱酸性次亜塩素酸水”エクリアゼロforProシリーズ”の専用噴霧器”エクリアミストforPro”
・弱酸性次亜塩素酸水”エクリアゼロforProシリーズ”の専用噴霧器”エクリアミストforPro”です。
・カビや菌が繁殖しやすいタンクに銀イオン抗菌加工をほどこすことで、半永久的にタンク内を99.9%抗菌します。
・抗菌効果については、SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得しています。
・弱酸性次亜塩素酸水”エクリアゼロforProシリーズ”と併せて使うことで、空間浮遊菌を除菌できるため、オフィスや事務所での使用に最適です。
・※本製品は医療機器ではありません。全ての菌、ウイルスを除去するものではありません。使用環境により効果が異なる場合があります。
・弱酸性次亜塩素酸水”エクリアゼロforProシリーズ”を入れて使う専用モード”クリーンモード”を使うと、
部屋の広さに合わせて、ニオイや菌・ウイルス対策に最適な量を自動で噴霧し、快適な空間を作ります。
・水道水を入れて”加湿モード”で使うと、加湿器としても使用可能です。
・微粒子のミストを作る良質な超音波振動子のみを厳選して使用。気化しやすいため、周囲が水で濡れにくく、電子機器のある環境でも安心してお使いいただけます。
・フタを外して上から水を注げる上部給水タイプです。タンクを持ち運ぶ手間やセットする際の水濡れの心配が無く、給水作業の負担を減らします。
・タンク内の水が無くなると運転を自動的に停止する空焚き防止機能付きです。
電源(V)
ACアダプター:AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)
約20
方式
超音波振動方式
定格入力電圧(V)
AC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約:170×170×345
定格入力電流(A)
0.83
水タンク容量(L)
5
風量調整
(ミスト量切り替え)クリーンモード:6畳、10畳、14畳、加湿モード:弱、中、強
連続動作時間
(クリーンモード)6畳モード:約48.7時間、10畳モード:約31.8時間、14畳モード:約21時間、(加湿モード)強:約16時間、中:約25時間、弱:約50時間(※満水ライン(5L)まで給水した場合の目安の数値です。)
噴霧量(mL)
弱:100/h、中:200/h、強:300/h
加湿機能
脱臭機能
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
53473255 HCE-HU1906AWH オープン
¥15,900 1 12,900
14,190 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

エクリアミスト for Pro HCE HU1906AWH 加湿器訴求1

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

エクリアミスト for Pro HCE HU1906AWH 加湿器訴求2

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

エクリアミスト for Pro HCE HU1906AWH 噴霧アップ

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

HCE-HU1906AWH_クリーンモード

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 玄関周りの噴霧

とにかくシンプルで扱いやすい。
効果はわからないが、噴霧されていることが
しっかり確認でき、満足です。

これは注文コード 53473255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-08-12]

満足度: 4

用途: 室内空間除菌!

霧状になり噴霧されます、期待通りで使用感は良いと思います。
使い始めて一日目の感想な為、このまま使い続けて耐久性を確認したいと思います。
一日フル稼働で周りの床が湿ってしまう事も無く次亜塩素酸水用の噴霧器として購入しましたが、今の所、正解だったと思います。

これは注文コード 53473255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-26]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。