スポットエアコン クールスイファン1口自動首振りタイプ

 

スポットエアコン クールスイファン1口自動首振りタイプ 商品レビューを投稿する

1口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
自動首振り装置内蔵
首振
有り
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
5
本体質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×430×860
冷媒
R410A
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
電源(V)
電源コード(m)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
力率
冷風側風量(m/min)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
53484044 SS-28DJ-1 100 2 2.3/2.7 84/99(50/60Hz) (強)5.0/5.8、(弱)4.6/5.1 オープン
¥90,900 1 ¥90,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
53484053 SS-28DJ-3 3相200 2.2/2.7 71/76(50/60Hz) (強)4.8/5.5、(弱)4.7/5.2 オープン
¥90,900 1 ¥90,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥2,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。