ピアス・イヤリング専用台紙 名刺サイズ 100枚
面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!
パール系パーツを使用した、シンプルで上品な作品を引き立てます。(パール系・フェイクファー・メタルプレートなど)
定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!角丸なので紙カドがヨレません。
穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。
スタンプやシールで自分流にアレンジ!
ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!
ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!
素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。
縦91mm×横55mm
寸法(縦×横)(mm)91×55
内容量1袋(20枚×5冊)
注意
※名刺対応のプリンタで印刷される場合はプリンタが紙の厚みや重さに対応していることをご確認の上ご使用ください。