防音型 インバータ発電機(カセットボンベ式)

防音型 インバータ発電機(カセットボンベ式) YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

小型・軽量、簡単な操作と燃料補給、劣化の少ない燃料による長期保管が可能。
家庭用電源と同等の良質な電気を供給できるインバータ方式を採用。
オプションの並列運転ケーブルで2台の「EF900iSGB2」をつなぐ並列運転機能により最大1,800VA を供給可能

定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 全高(mm)390 全長(mm)400 全幅(mm)330 形式多極回転界磁形 制御方式インバータ式 燃料500g (岩谷産業製カセットボンベ2缶) 定格電流(A)交流/9、直流/8.3 騒音値(dB)91(LwA 3/4負荷) 乾燥質量(kg)22 連続運転時間(h)約1 エンジン形式空冷4ストロークガスエンジン 定格出力(kVA)0.9 アズワン品番64-1109-57 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53505105 EF900iSGB2
147,000
119,000
130,900 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53505105
2022-06-04
用途:
外での作業で使ってます。
建設業・工事業

どこでも気軽に運べ、小さいので持ちやすく手軽です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする