【リサイクル】リサイクル EPSON対応 LPB3T25(クイック式)
EPSON LPB3T25対応リサイクルトナーカートリッジ
色ブラック
種別クイック式リサイクル
適合LP-S2200/LP-S3200
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番LPB3T25
純正品番LPB3T25
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷枚数約10000枚
サービス分類リサイクル・リビルト
内容量1本
商品説明動画
トナーカートリッジ/感光体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07