ホイール交換楽々、高トルク280Nm「充電式電動インパクトレンチ」

ホイール交換楽々、高トルク280Nm「充電式電動インパクトレンチ」 サンコー(電子機器)
(12件のレビュー)

ワイヤレスなのに高トルク280N。ワゴン車でもタイヤ交換が楽にできます。

用途ワイヤレスなのに高トルク280N。ワゴン車でもタイヤ交換が楽にできます。 充電時間(時間)(バッテリー)1時間 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 角ドライブ(mm)12.7 セット内容本体、充電器(ケーブル180cm)、ソケット19mm/21mm(Oリング・ピン各1個付)、Oリング2個、ピン2個、ケース、日本語説明書 長さ(mm)240 幅(mm)62 高さ(mm)235 質量(g)1833(バッテリー含む) 電圧(V)(バッテリー)18V 定格周波数(Hz)(充電器)50/60 定格消費電力(W)(充電器)36 定格入力電圧(V)(充電器)100~240 定格出力容量(充電器):1.5A バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)(バッテリー)1.5Ah 保証期間12ヶ月 定格出力電圧(V)(充電器)21 消費電力量(Wh)(バッテリー)27 定格入力容量(充電器):0.6 稼働時間(分)(バッテリー)約35 内容量1個
注意
※電源は必ず充電器の定格以上の容量をもつコンセントをご使用ください。※使用する際は周りの安全に注意し、必ず監視を行うようしてください。※防水機能はありません。雨や水に濡れない場所でご使用下さい。※本来の用途以外に使用しないで下さい。※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。※長時間使用しないで下さい。※内容品に記載している以外の物は付属しません。※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。※分解しないでください。※電源は必ず充電器の定格以上の容量をもつコンセントをご使用ください。※落としたり強い衝撃を与えないでください。※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容 やカラーなどが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53691619 SCEIW18V
12,546
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-03-29
用途:
タイヤ交換
お菓子処 山口堂 様

ほぼ使えません!手で押さえられるパワーです。280N あるわけない!

対象商品:
53691619
2022-09-11
用途:
タイヤ交換作業
その他業種

パワーは心配したほどでない、価格面から納得します。

対象商品:
53691619
2022-03-31
用途:
車のホイールナットの着脱・ストラットの分解に使用。

インパクトレンチを使用したのは初めてです。まず、午後の注文だったのにも関わらず、翌日のお昼過ぎには届きました。大変助かりました。
もちろん、インパクトの効果は絶大でした。使用頻度が多くなりそうです。

対象商品:
53691619
2022-03-13
用途:
タイヤ交換
ペイント工房愛媛 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

たいへんよかったです。手軽に操作することができるので良いと思います

2021-11-08
用途:
自動車の整備

1万円強で購入できることを考えれば、非常にコスパに優れた物だと思う。
 主にホイールの脱着に使用。ウェットトルクで管理されたナットならば、半年に一回外す頻度として120Nmで締め付けたナットも1~2秒当てれば外せる。
 またシザースジャッキに取り付けるアタッチメントを購入すれば、1500㎏位は難なく上がった。国内企業の取り扱いである事も選んだ理由の一つ。
 強いて欠点を言うならば、ハンマー音が少し粗いと感じた。

1人が参考にしています
2021-07-20
用途:
ホイールナット脱着
その他業種

ホイールナットはあらかじめ十字レンチで緩めてから外すようにしてます。閉める時は適当に締めてから、トルクレンチで規定トルクをかけるようにしてます。緩める時が1番作業を時短できるアイテムだからこそトルクはもっと欲しいところですが、“十字レンチを使うときより、ナットを速く回したい”という目的で買ったので、まずまずです。
余裕がある方はもっと評価の高い商品を買うことをお勧めします。

対象商品:
53691619
2020-07-14
用途:
車整備
製造業

ホイールナットが楽々緩めました。19,21のソケットもついてお得です。

7人が参考にしています
対象商品:
53691619
2021-10-11
用途:
タイヤホイールナットの脱着
医療・福祉・介護関連業

高トルクがキャッチフレーズだが、今まで使用した他メーカー品と大差ない。価格が安いの分お得かも知れない。
付属外の17mmのソケットを付けのにピン穴がずれていてピンが入れづら買ったのが難点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする