スリーアップ

充電式 ネックツインファン

充電式 ネックツインファン スリーアップ 充電式 ネックツインファン スリーアップ 充電式 ネックツインファン スリーアップ 充電式 ネックツインファン スリーアップ 充電式 ネックツインファン スリーアップ 充電式 ネックツインファン スリーアップ 充電式 ネックツインファン スリーアップ 充電式 ネックツインファン スリーアップ
(2件のレビュー)

首に掛けるだけで暑い夏の日も自由に涼むことができる。
ハンズフリーの充電式ネックツインファンです。
両手がフリーになるのでアウトドアやお散歩、旅行などのシーンで抜群の使いやすさを発揮し、
両側のファン部分は角度を変えられるので、ピンポイントで風を届けてくれます。
風量は6段階で設定でき、微風モードは静音で優しい風を送り出します。
首を曲げて卓上デスクファンとしても使用可能です。

付属品マイクロUSBケーブル、ネットカバー×2 材質ABS、シリコン 質量(g)200 消費電力(W)4 電源USB(DC5V/1A) 連続運転時間(h)最強/約1.5、強/約2.5、中/約3.5、弱/約5、微弱/約8、ゆらぎ/約14 保証期間半年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×3.1×31 風量調整6段階 充電時間(時間)約5 内蔵電池リチウムイオン充電池3.7V/2600mAh 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1〜4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53778595 HD-T2009WH ホワイト
2,480
2,190
2,409 (税込)
当日出荷
53778604 HD-T2009BK ブラック
2,480
2,190
2,409 (税込)
当日出荷
53778613 HD-T2009KR カーキ
2,480
2,190
2,409 (税込)
当日出荷
63513197 HD-T2009GN グリーン
2,480
2,190
2,409 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2020-07-07
用途:
事務作業時、移動時に使用
対象商品:
53778604

ハンディファンを何種類か試してみましたが、これは首掛けタイプで両手が開くので、便利です。また風量・風向を調整できるので気に入ってます。

あえて不満を上げるとすれば、下記の3点です。
運転中は後ろの膨らんだ部分が振動する。(強くすればその傾向が顕著)
頭を上向きにした際、スイッチが入り、1段階強または切れる。
メッシュカバーは本体の色に合わせてほしかった。

株式会社ADSムラカミ 様 2020-06-30
用途:
現場作業に使用します
対象商品:
53778595

両手が空くので、作業性が非常によくなりました。併用して、クールタオルを首に巻けば、さらに快適になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする