圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目ザラザラ

圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目ザラザラ ダイクレ 圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目ザラザラ ダイクレ 圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目ザラザラ ダイクレ

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類かさあげ ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき ピッチ(mm)(クロスバー)10 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53815354 R1SK38XE43 T-14 430 300 997 43.4 38
31,600
22,900
25,190 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815363 R1SK38ZE43 T-14 430 300 494 21.6 38
16,400
13,900
15,290 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815415 R1SK25XA43 T-2 430 300 997 32.5 25
25,200
18,900
20,790 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815424 R1SK25ZA43 T-2 430 300 494 16.2 25
12,900
8,990
9,889 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815433 R1SK25XA53 T-2 530 400 997 37.4 25
28,900
22,900
25,190 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815449 R1SK25ZA53 T-2 530 400 494 18.6 25
14,800
10,900
11,990 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815458 R1SK32XA63 T-2 630 500 997 50.1 32
37,400
27,900
30,690 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815467 R1SK32ZA63 T-2 630 500 494 24.9 32
19,300
15,900
17,490 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815476 R1SK32XA73 T-2 730 600 997 56.3 32
41,900
31,900
35,090 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815485 R1SK32ZA73 T-2 730 600 494 28.1 32
21,700
16,900
18,590 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815494 R1SK38XA83 T-2 830 700 997 71.9 38
52,600
39,900
43,890 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815503 R1SK38ZA83 T-2 830 700 494 35.9 38
27,300
21,900
24,090 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする