圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目ザラザラDZゴム付

圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目ザラザラDZゴム付 ダイクレ 圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目ザラザラDZゴム付 ダイクレ 圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目ザラザラDZゴム付 ダイクレ

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
一般側溝用のかさあげスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類かさあげ ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 ピッチ(mm)(クロスバー)10 全高(mm)100 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
溝幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53816779 R1SK38AA39 T-20 390 300 997 39.9 38
33,300
25,900
28,490 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816788 R1SK38BA39 T-20 390 300 594 23.9 38
21,500
16,900
18,590 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816833 R1SK32AA39 T-14 390 300 997 35.6 32
30,300
22,900
25,190 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816849 R1SK32BA39 T-14 390 300 594 21.3 32
20,100
15,900
17,490 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816894 R1SK32AA39 T-6 390 300 997 35.6 32
30,300
22,900
25,190 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816903 R1SK32BA39 T-6 390 300 594 21.3 32
20,100
15,900
17,490 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816919 R1SK38AA49 T-6 490 400 997 47.3 38
37,800
27,900
30,690 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816928 R1SK38BA49 T-6 490 400 594 28.3 38
24,800
18,900
20,790 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816955 R1SK25AA39 T-2 390 300 997 31.1 25
28,100
20,900
22,990 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816964 R1SK25BA39 T-2 390 300 594 18.6 25
18,800
15,900
17,490 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816973 R1SK25AA49 T-2 490 400 997 36 25
29,800
21,900
24,090 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816989 R1SK25BA49 T-2 490 400 594 21.5 25
19,900
15,900
17,490 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53816998 R1SK32AA59 T-2 590 500 997 48.1 32
39,600
28,900
31,790 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53817007 R1SK32BA59 T-2 590 500 594 28.8 32
25,700
19,900
21,890 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする