売れ筋商品!「迷ったらこれ」「初めてもこれ」。まず間違いなしの逸品。
日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、
熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
前後2カメラモデルなので前方/後方と広範囲にわたり映像を同時記録できます。
急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。
「もしもの事態」にも対処できたら・・・。
FT-DR130Wがあなたの証人になってくれます。
もしもの時に頼りになるドライブレコーダーFT-DR130W。
先進技術が満載。WDR機能・動体検知機能付・Gセンサーも搭載!DC12/24V車対応。
3型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
ワイドレンズ搭載(フロント対角125度・リア対角86)で広範囲の撮影が可能。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。
衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
本体はDC5V(カー電源コードにて電圧変換しています)
リアカメラは「バックカメラ」ではありません。防水仕様ではないため車外への取り付けには対応しておりません。
またご使用中は定期的にSDカードのフォーマットが必要です。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 53820848
2カメラで必要充分な機能を備えていて何より安価なので家族の車全てに取り付けています。質問があり電話問い合わせをしましたが良い対応をしていただき助かりました。
- 用途:
- 本来の目的通り、ドライブレコーダーに使用
2台使用しています。
1台は日付を何度合わせても遅れます。遅れ方が半端ではなく、数日で何週間も遅れます。
もう1台はリアが録画動作していません。
お薦め文章が素晴らしいだけに残念でした。
- 用途:
- トラックに設置
- 対象商品:
- 53820848
トヨタの1tライトエースに設置。
常時荷台は平積みですので、後部カメラを後ろガラスに接着し、配線も簡単にすみました。
画像も前後2画面で素晴らしい。
- 用途:
- 車のドライブレコーダー用
- 対象商品:
- 53820848
コストパフォーマンスの良い製品だと思います。
モデルチェンジ前の製品と合わせて3台目ですが問題なく使用できています。