スイデン
折りたたみ全閉式工場扇 ポッキンプラグ付き
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。
用途
工場、倉庫の換気や送風。
ハネ径(cm)
45
ハネ枚数
4枚(ポリプロピレン(PP)製)
トラスコ品番
116-2368
材質
ハネ:ポリプロピレン(PP)
電源(V)
単相100
モーター
全閉型
電源コード(m)
3(ポッキンプラグ付)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~1280
風量調整
3段階
材質(羽根)
プラスチック
標準消費電力料金(円/h)
3.2(50Hz)/4.3(60HZ)
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53833676
SF-45VS-1VPP
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください