Reelex ソーシャルディスタンス バリアリールmini

 

Reelex ソーシャルディスタンス バリアリールmini 商品レビューを投稿する

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大を受け、人と人との距離(2m)を保つための目安となる自動巻きシートリールです。世界的に感染予防対策として広まっている「ソーシャルディスタンス」の啓発活動に効果的です。強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付けができます。シート収納は便利な自動巻きです。軽量150gで持ち運びがラクです。シートロック機能付きです。
用途
新型コロナウイルスの感染予防に。ソーシャルディスタンスの啓発に。
仕様
シートストローク:2.7mマグネット(ネオジム磁石)付シートロック付屋外使用可
トラスコ品番
2164196
材質/仕上
シート:ポリエチレン(PE)リール本体:ABS樹脂
質量(g)
150
表示内容
”ソーシャル・ディスタンス” 2m 距離をとりましょう
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別/税込)
出荷
関連
数量
53892388 BRMS-5027X オープン
¥3,890 1 3,890 税込4,279
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。