アイラッシュカーラー

 

アイラッシュカーラー 商品レビューを投稿する

便利なUSB充電式のまつ毛カーラー。「ボリュームコーム」でまつげをしっかり束ねてボリュームUP。「セパレートコーム」でまつげをセパレートしてパノラマUP。つけまつげ、マスカラの使用後でも使えます。アタッチメントのみ水洗いができます。
電源
充電式(付属のUSBケーブル使用)/本体側はmicroUSB対応
本体質量(g)
30
本体寸法(mm)奥行
17
本体高さ(mm)
154
本体幅(mm)
16
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
53892695 KLC0980K ブラック オープン
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
53892704 KLC0980P ピンク オープン
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。