3層プリーツマスク ホワイト 50枚入
3層タイプのプリーツマスクです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)95%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)95%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
仕様ゴム/平ゴム
種別簡易マスク
材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
内容量1箱(50枚)
注意
※この商品は40個単位でお買い求め頂くと大箱で発送でき、お受取がスムーズです。※本商品の納期について、販売状況により遅延する可能性がございます。大変申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。
※本品は英語表記のパッケージになります。
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
汎用マスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53892957
2020-12-23
- 用途:
- 外出時
建設業・工事業
手軽に使い捨てするのにちょうど良いです。
と言っても製品はとても安心感がありつけ心地も満足です。
コスパから手軽に使い捨てするのにちょうど良いということです。
- 対象商品:
- 53892957
2020-06-12
- 用途:
- 飲食の仕事中
飲食業
ちょうどいいサイズでした!
マスクが足りない時期に高い値段で買ったマスクは
少し大きかったり、ゴムが短くてすぐに切れたりしましたが、これはちょうど良かったです
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 53892957
2020-06-15
- 用途:
- 介護事業所での業務全般
医療・福祉・介護関連業
3月以降、いくつかの商品を購入してきましたが、製品にばらつきがあり、開封してガッカリといったこともありました。今回のものは不織布の状態もよく、安心して使えると思います。
3人が参考にしています