クールサマーオーニング ウォーターガード

クールサマーオーニング ウォーターガード タカショー クールサマーオーニング ウォーターガード タカショー クールサマーオーニング ウォーターガード タカショー クールサマーオーニング ウォーターガード タカショー クールサマーオーニング ウォーターガード タカショー クールサマーオーニング ウォーターガード タカショー クールサマーオーニング ウォーターガード タカショー クールサマーオーニング ウォーターガード タカショー
(1件のレビュー)

軒下に取り付けできる、つっぱり式オーニング。日差しに合わせて、オーニングを巻き上げたり、角度を変えたりすることができる本格派。高さや出幅の調整もできます。ハンドルをクルクル回すだけで、必要な長さのシェードを出したり、しまったりできる簡単操作。。シェードにはっ水加工を施しているので、にわか雨にも安心(本格的な雨風の場合は、生地を巻き上げて使用を中止してください)。3年保証付き(生地のみ)。

材質本体:スチール・アルミニウム、生地:ポリエステル ベージュ 紫外線防御率(%)UVカット率:約98 保証期間3年 遮光率(%)約98 紫外線カット約98 取付可能高さ(mm)約2010~3010 内容量1台
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。※2階以上には設置しないでください。・周りに壊れやすいものなどを置いている場所…転倒すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。※無理な荷重をかけないでください。※積雪地域では使用しないでください。積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
間口・幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54096054 CSA-WG20BE 2080 約11.4 11.4 約1945 約幅208cm×奥行126.5cm×高さ301cm
40,000
34,900
38,390 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54096063 CSA-WG30BE 3080 約12.2 12.2 約2945 約幅308cm×奥行126.5cm×高さ301cm
48,000
39,900
43,890 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

クールサマーオーニング組み立てのポイント
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-08-09
用途:
ウッドデッキの日除け
対象商品:
54096063

比較的簡単に設定できました。ナットを締め付け過ぎつ、支柱が変形してしまいましたー。また、注文した翌日の値引きメールには困惑しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする