マスクフック

 
マスクの長時間着用に伴う耳の裏の痛みを和らげます。引っかけ口が4か所あるので長さの微調整が可能。5個入り。
材質
PP
寸法(mm)
52×15
内容量
1袋(5個)
注意
※マスクは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
54117763 32-979 ¥180
¥179 1 179
197 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: アイリスオオヤマDISPORSAL MASK装着

後頭部へ当たりますが、フック部分がチクチクします。慣れが必要でしょうか。

これは注文コード 54117763 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。