パナソニック(Panasonic) ビューティートワレ 温水洗浄便座 ビューティートワレ 温水洗浄便座 商品レビューを投稿する いつも清潔。洗浄メニューが充実してさらに快適。 心地よい水流でしっかり洗う「リズム洗浄」と「ムーブ洗浄」。 「リズム洗浄」強弱洗浄の強さを強から弱に自動的に繰り返し、おしりを刺激しながら洗浄します。 「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 ノズルの前のカバーはAg+抗菌。細部まで清潔性にこだわっています。 抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 段差や継ぎ目、凸凹が少ないデザインで、本体の裏面まで汚れをさっとふき取れます。 「スマート暖房便座」でかしこく省エネ。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。 最大流量(L/min) おしり洗浄:0.65L/分 ビデ洗浄:0.65L/分 付属品 給水ホース分岐金具付・取り付けボルト・クイックファスナー(1個)・パッキンセット 形状 前丸 色 アイボリー 安全装置 温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 機能 省エネ「スマート暖房便座」・おしり(スパイラル)洗浄・おしりムーブ洗浄・ビデ洗浄・ビデムーブ洗浄、自動ノズル滝洗浄・ステンレスノズル 給水方式 水道直結給水式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×52×16 流量調整方式 3段階 定格電源 交流100V(50/60Hz) 水圧 使用水圧範囲:49〜735kPa 年間消費電力量(kWh/年) 141(194) 省エネ基準達成率(%) 107(貯湯タンク方式2012年度) 給水温度(℃) 標準温水温度「切」水温、3段階切換「低」約37/「中」約38.5/「高」約40 有効貯湯量(L) 約0.6 表面温度(℃) 暖房便座標準:「切」室温、3段切換「低」約29/「中」約33/「高」約37 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 CH941SPF CH942SPF タイプ 選択解除 基本機能 基本機能+脱臭 質量(kg) 選択解除 3.5 3.6 定格消費電力(W) 選択解除 332(本体:285、弁座:47) 334(本体:287、弁座:47) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 54106177 CH941SPF 基本機能 3.5 332(本体:285、弁座:47) オープン ¥19,900 1 ¥19,900 - 54106186 CH942SPF 基本機能+脱臭 3.6 334(本体:287、弁座:47) オープン ¥23,900 1 ¥23,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材トイレ用品便座温水洗浄便座 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ウォシュレット Kシリーズ TOTO ¥26,900 (0) 2. シャワートイレ LIXIL(INAX) ¥29,900〜 (1) 3. ウォシュレット KMシリーズ TOTO ¥39,900〜 (0) 4. シャワートイレ RGシリーズ LIXIL(INAX) ¥19,900〜 (3) 5. クリーンウォッシュ(温水洗浄便座) 東芝 ¥18,900 (1) 6. ウォシュレットSB TOTO ¥45,900 (0) 7. シャワートイレKBシリーズ LIXIL(INAX) ¥35,900 (0) 8. ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO ¥15,900 (1) 9. 温水洗浄便座 シャワートイレ LIXIL(INAX) ¥18,900〜 (0) 10. シャワートイレ RTシリーズ LIXIL(INAX) ¥29,900〜 (0) 11. ウォシュレット TCF2221E TOTO ¥36,900 (0) 12. リフォーム便器+温水洗浄便座(手洗い付・節水) アサヒ衛陶 ¥57,900 (0) 13. NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) パナソニック(Panasonic) ¥68,900〜 (1) 14. ウォシュレットP TOTO ¥74,900 (0) 15. 前丸普通便座 モノタロウ ¥2,890 (93) 16. 普通便座(前丸タイプ) TOTO ¥3,990 (27) 17. 前割普通便座 大阪魂 ¥3,390 (61) 18. スローダウン機構付暖房便座(標準) LIXIL(INAX) ¥14,900 (1) 19. 便座組品(エロンゲート) TOTO ¥2,890 (7) 20. 前割便座 SANEI(三栄水栓製作所) ¥3,990 (14) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。