USB切替器

USB切替器 - サンワダイレクト

2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
USBポートはそれぞれ独立して切り替えられるのでUSB1はパソコン1に切替、USB2はパソコン2 に切替といった別々の接続も可能です。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
ボタンスイッチで簡単に切替が可能です。
切替先が一目で分かるLEDを搭載しています。
USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。

付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1、ACアダプタ(DC5V 1.5A) ×1コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×2(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側)インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃動作時湿度/0~85%保管時湿度/0~85%内容量1個
取扱説明書:あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
54120676400-SW022
取扱い終了
返品不可
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする