DENSAN 盤用マルチキー 盤用マルチキー (1件の商品レビュー) 200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) 寸法(mm) 110×27×16 質量(g) 72 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 BMK-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 54345044 BMK-5 ¥3,000 ¥2,190 1 ¥2,190 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉・外装部品ロック、鍵、キー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 盤用マルチキー DENSAN ¥899 (44) 2. ユニバーサルマスターキー クニペックス(KNIPEX) ¥7,390 (0) 3. 万能キー クニペックス(KNIPEX) ¥5,990 (0) 4. 笹形ハンドルキー 内外電機 ¥6,690 (2) 5. H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業 ¥4,290〜 (2) 6. 掛金錠 アルファ ¥1,990〜 (18) 7. 予備キー 日東工業 ¥999 (9) 8. 防水ダブルロック用抜差しハンドル タキゲン(TAKIGEN) ¥333〜 (10) 9. 鍵 タキゲン(TAKIGEN) ¥256 (4) 10. キーハンドル 栃木屋 ¥349 (18) 11. H キャビネット用キーハンドル 日東工業 ¥699〜 (4) 12. 取り外しハンドル 内外電機 ¥579 (9) 13. 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 ¥939〜 (29) 14. キーツール DENSAN ¥599 (1) 15. 防水ロック用抜差しハンドル タキゲン(TAKIGEN) ¥512 (2) 16. 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下 ¥199 (11) 17. キーハンドル タキゲン(TAKIGEN) ¥245〜 (7) 18. キー No.200 タキゲン(TAKIGEN) ¥256 (3) 19. 六角レンチ錠用キー タキゲン(TAKIGEN) ¥334 (1) 20. LH 型キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下 ¥219 (5) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 分電盤、配電盤の点検 今まで、手裏剣のような物を使っていたんですが、持って歩くのにかさばって(腰袋のポケット部分に入りづらかった)いたので、すっきりした物を探していたので、ぴったりでした。やや満足にしたのは、ちょっと高かったので これは注文コード 54345044 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: T.S.S. 様 [2020-11-22] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 分電盤、配電盤の点検 今まで、手裏剣のような物を使っていたんですが、持って歩くのにかさばって(腰袋のポケット部分に入りづらかった)いたので、すっきりした物を探していたので、ぴったりでした。やや満足にしたのは、ちょっと高かったので これは注文コード 54345044 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: T.S.S. 様 [2020-11-22]