パンフレットラック A4サイズ対応 PRKシリーズ

 

パンフレットラック A4サイズ対応 PRKシリーズ 商品レビューを投稿する

見た目すっきりチラシスタンド狭いスペースでも1つのスタンドで、すっきり収納可能です。チラシやパンフレットが、手前に垂れない様傾斜をつけています。受付周囲、調剤薬局等でも便利に使用可能です。カルテ用紙、伝票類の整理にも使用可能です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
665×290×412
有効内寸(mm)
219×25×185/1スペース
収納枚数
1スペース:コピー用紙約250枚
アズワン品番
0-4554-13
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
54522494 PRK3-5 ¥16,900
¥16,800 1 16,800
18,480 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。