サーマルロボ TRシリーズ

 

サーマルロボ TRシリーズ 商品レビューを投稿する

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5〜80(付属水槽使用時はMAX70℃)
ポンプ
最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体)
タイマー設定
1分〜99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0〜+80.0
アズワン品番
1-5832-41
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
温度調節精度(℃)
±0.05〜
内容量
1台
注意
※本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。
※コントローラー単体での性能です。使用条件により異なります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
54567407 TR-1α ¥62,000
¥58,900 1 58,900
64,790 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。