RS PRO 照度計 72 x 35 x 150mm 高精度、自動電源オフ機能、データ保持、即応性、ピーク保持機能、ポイント平均機能

 

RS PRO 照度計 72 x 35 x 150mm 高精度、自動電源オフ機能、データ保持、即応性、ピーク保持機能、ポイント平均機能 5.00 (1件の商品レビュー)

仕様
最小光レベル = 0.01lx
最高精度 = ±3 % ±5桁
センサータイプ = フォトダイオード
電池寿命 = 100時間
バッテリタイプ = 単四電池
電源 = 電池
寸法 = 72 x 35 x 150mm
重量 = 320g
機能 = 高精度、自動電源オフ機能、データ保持、即応性、ピーク保持機能、ポイント平均機能
高さ = 150mm
長さ = 72mm
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = 0℃
キャリングケース、ユーザーマニュアル、単四電池(6本). RS Pro ILM-01デジタル光度計. RS Pro ILM-01は、CIE明所視標準曲線に近いスペクトル感度のコストパフォーマンスの高いデジタル光度計です。4桁LCDデュアルディスプレイを備えています。. 特長と利点. デュアルディスプレイ、4桁LCD CIE明所視曲線に近いスペクトラル感度 測定レベル範囲: 0.01 → 50.00 kルクス、0.001 → 5000フートキャンドル、自動範囲設定4段階 正確ですばやい応答 光度測定 データ保持機能 データメモリ及び読み取り機能 ポイント 平均機能 自動電源オフ機能 寸法: 150 x 72 x 33 mm 重量: 320 g
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
54593176 1232223 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
出荷目安:7日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 新規照明工事

使いやすく、表示も見やすく役立ちそうです。一つお願いをするなら、ケースに緩衝材的なものが必要かな。ケースに余裕がありすぎて、移動時にケース内で暴れます。

これは注文コード 54593176 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-26]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。