マイク付ウェブカメラ(WEBカメラ)

 

マイク付ウェブカメラ(WEBカメラ) 商品レビューを投稿する

100万画素CMOSセンサーカメラ。クリップ付きで自在に取り付け可能。
ステレオマイク付きでTV会議・ビデを撮影、各種ビデオチャット送信に対応。
ドライバ不要、かんたんセット。
仕様
音声ビットレート(kbps):32
質量(g)
200
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows7、8、8.1、10、Android、Linux
レンズ径(Φmm)
2.8
フォーマット形式
音声:PCM
撮影距離(m)
適正:1.5〜5
有効距離(m)
マイク:5
撮影距離(cm)
30(最短接写(cm以上))
フレームレート
30(最大fps)
本体寸法(cm)
4×7×2.8
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
54643567 FTC-WEBC720P1 オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。