保護服 SMS製
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。
柔軟性と優れた通気性に富み、良好なバリア効果を発揮します。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン
構造SMS
機能通気性、粉体防護
耐水性(mm)485
注意
※新型コロナウイルス流行により世界的な需要が急増し、原価高騰のため価格改定を余儀なくされ従来の価格を維持することが困難な状況となっております。大変心苦しい限りではありますが、価格を改定させて頂くこととなりました。
また市況の変動などの事情により、さらに改定がある可能性もございます。
今後も、安定供給に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※衣服の上から着用してください。
※火気に近づけないでください。
※洗濯はしないでください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54649307 | 33061MR | 64926804 | - |
|
防護服 SMS製 JIS対応 | モノタロウ | 1着 | ¥479 税込¥527 | メーカー違いの相当品です。 |
| 54649316 | 33061MR | 64926813 | - |
|
防護服 SMS製 JIS対応 | モノタロウ | 1着 | ¥479 税込¥527 | メーカー違いの相当品です。 |
| 54649325 | 33061MR | 64926829 | - |
|
防護服 SMS製 JIS対応 | モノタロウ | 1着 | ¥479 税込¥527 | メーカー違いの相当品です。 |
| 54649334 | 33061MR | 64926838 | - |
|
防護服 SMS製 JIS対応 | モノタロウ | 1着 | ¥479 税込¥527 | メーカー違いの相当品です。 |
| 62517088 | 33062MR | 65814709 | - |
|
防護服 SMS製 JIS対応 | モノタロウ | 1着 | ¥479 税込¥527 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 62517097 | 33062MR | 65814718 | - |
|
防護服 SMS製 JIS対応 | モノタロウ | 1着 | ¥479 税込¥527 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 62517106 | 33062MR | 65814727 | - |
|
防護服 SMS製 JIS対応 | モノタロウ | 1着 | ¥479 税込¥527 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 62517115 | 33062MR | 65814736 | - |
|
防護服 SMS製 JIS対応 | モノタロウ | 1着 | ¥479 税込¥527 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 75119495 | - | 64926829 | - |
|
防護服 SMS製 JIS対応 | モノタロウ | 1着 | ¥479 税込¥527 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 75119504 | - | 65771266 | - |
|
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 | モノタロウ | 1箱(50着) | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 54649316
2022-02-19
- 用途:
- 床下配管
試しにコンクリート床下で使用しましたが、埃だらけでしたが下に着ていた作業服は、膝が少し汚れただけで済みました。コスパ良いと思います。追加で注文しました。ただ、お客さんからは、この格好にマスクで不気味に見えたと笑ってました。
- 対象商品:
- 54649316
2022-01-18
- 用途:
- メンテナンス時
建設業・工事業
値段は、安くて、縫い目もよく、とても動きやすくて重宝しています。また購入しますので、よろしくお願いします
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 62517097
2022-01-07
- 用途:
- 家畜の取り扱い
有限会社FSNET 様
使い捨て保護服に比べ、薄いが丈夫で防水性がよい。
価格差が小さいのでこちらでよいかなと思っています。
ま、破れるときは破れます。
- 対象商品:
- 62517097
2021-12-03
- 用途:
- FRP防水、ウレタン防水
ノアズアーク 様
(建設業・工事業)
服が汚れなく防水剤でコテコテにならないので、活用しています。何回も使い回して使ってるのでコスト的に良いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08