Androidハンディターミナル RK25シリーズ

 

Androidハンディターミナル RK25シリーズ 商品レビューを投稿する

RK25-UHRsetは1W出力UHF帯RFIDリーダライタ+AndroidハンディターミナルRK25のセットモデルです。
1Wの高出力により棚卸や入荷/出荷検品等での一括読取により作業の効率化を促進します。
(当機器をご使用の際は所轄の総合通信局へ構内無線局又は陸上移動局の包括登録申請及び無線局の開設届が必要です)
用途
物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等
付属品
(UHFリーダー)バッテリー、バッテリーチャージャー/(RK25)バッテリー、スナップオンUSB充電・通信ケーブル、ハンドストラップ
質量(g)
RFIDリーダー+RK25: 632.7
モジュール
Impinj R2000 高性能UHF RFIDチップセット
外形寸法(mm)
RFIDリーダー+RK25:181.4×85.3×162.9
規格
RoHS、Reach、WEEE、ErP、China RoHS
出力
1W以下(30段階で出力設定可能)
温度(℃)
充電温度:0〜40
使用温度(℃)
-20〜50
接続方式
8ピンコネクタ(UHFリーダー・RK25間)
チャンネル数
6ch
センサー
照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、モーションセンサー、電子コンパス
対応
EPC Class1 Gen2 V2
光源
読取:白色LED、エイマ―:赤色LED
メモリー
2GB RAM / 16GB フラッシュメモリ
充電時間
バッテリー単体:約5時間、RK25接続充電:約6時間
カード
Micro SDHC(最大32GB)/ SDXC(最大 64GB/128GB)×1
ディスプレイ
4インチ WVGA 800x480ピクセル Corming Gorilla Glass 3
使用CPU
Qualcomm 1.4GHz クアッドコア
防塵・防滴
IP54
バーコード
(1D)Code128、JAN8/13、EAN8/13、UPC-A/E、Interleaved2of5(ITF)、Code39、 Codabar(NW7)、Code93、Code11、GS1DataBar14、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、各種Postalコード、他 (2D)PDF417、MicroPDF417、QRコード、MicroQRコード、DataMatrix、MaxiCode、Aztec、他
EMC規格
CE、NCC、CCC、SRRC、ANATEL、BIS、WPC
動作時間
6.5時間(シングルタグ、1秒間に1回読取、Miller 4250KHz、WiFi off、スピーカー音量最大)
周波数(MHz)
916.8〜920.8
バッテリー容量(mAh)
RFIDリーダー単体:3000、RFIDリーダー+RK25:6400
アンテナ
円偏波
読み取り速度
約700枚/秒
OS
Android 7.0 GMS 準拠
オーディオ機能
スピーカ / ステレオマイク(エコー、ノイズキャンセル機能付)/ 3.5mmイヤホンマイクジャック
スキャン方式
二次元スキャナ
ソケット
Micro SIM ソケット ×1 / オプション:Micro SAM ソケット ×1
無線通信方式
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
タッチパネル方式
静電容量式タッチパネル(手袋対応)
Bluetooth
Bluetooth v4.1& v2.1 EDR
使用湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
キーパッド
テンキー、4ファンクションキー、十字キー、電源キー、4トリガキー、ボリューム大小
WAN設定
LTE/3G(docomo/Softbank/au SIMフリー)
カメラ仕様
背面 5M (オートフォーカス) 照明用高輝度LED
最大スキャン距離(m)
約8
落下耐久(m)
1.2
GPS
GPS / GLONASS / Beidou / A-GPS
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
54655984 RK25-UHRset オープン
¥339,000 1 339,000
372,900 (税込) 出荷目安:32日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。