ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
カクダイ
カクダイの 配管・水廻り設備部材
カクダイの ガス配管部材
カクダイの ガス機器パーツ
機器用スリムプラグ
機器用スリムプラグ
注文コード
ガスコード専用
ゴム管差込型のガス機器に取付け、ガスコード(587-510)の接続用
用途
家庭用のガス管用継手です。
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※ガス接続部品(ガスコード・プラグ・ソケット)には、それぞれガスの流れる方向があります。本体の矢印の方向にガスが流れるように注意してください。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
587-005
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54776533
587-005
¥
1,630
¥
1,290
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
カチット
アズワン
税込
¥
1,307
~
¥
1,188
~
(1)
プラグ付ガスコード 都市ガス・LPガス兼用タイプ
ダンロップ ホームプロダクツ
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(2)
器具用スリムプラグ
光陽産業
税込
¥
967
¥
879
(2)
バスケットへ
ガス栓用プラグ
光陽産業
税込
¥
1,529
¥
1,390
バスケットへ
都市ガス用ソフトコード カットホース
ダンロップ ホームプロダクツ
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(2)
LPガス用 燃焼機器接続ホース
高橋産業
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(16)
異径ホースコネクター
セフティ3
税込
¥
307
~
¥
279
~
(76)
ホースエンド
光陽産業
税込
¥
648
~
¥
589
~
(3)
都市ガスホース
ダンロップ ホームプロダクツ
税込
¥
439
~
¥
399
~
(7)
強化ガスホース 都市ガス用
住友ゴム工業
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(2)
都市ガス用強化ホース 片側フリー
住友ゴム工業
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(2)
LPガス用 低圧金属フレキシブルホース
高橋産業
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(33)
専用ガスコード 12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用
リンナイ
税込
¥
7,029
~
¥
6,390
~
LPガス用ゴムホース カットホース
ダンロップ ホームプロダクツ
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(1)
ガス用プラグ[器具側]
エスコ
税込
¥
1,210
¥
1,100
バスケットへ
ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)
光陽産業
税込
¥
1,309
¥
1,190
(3)
バスケットへ
ガス用ホース
アズワン
税込
¥
6,316
~
¥
5,742
~
(3)
LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(1)
13A都市ガス用S型自在ユニオン金具セット
リビラック
税込
¥
3,289
¥
2,990
(2)
バスケットへ
ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用
日立金属
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
(9)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
ガス配管部材
ガス機器パーツ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります
ガス栓
ガスホース
ガスコンセント
ガス機器パーツ
温水床暖房部材
シェアする