パーツストッカー

 

パーツストッカー 5.00 (1件の商品レビュー)

途に合わせて移動できる仕切板がLDが2枚/LLDが1枚付いています。 細かいネジや部品などが取り出しやすいように、底部角はカーブ形状になっています。 バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。 別売品「仕切板 L(4枚組)」があります。仕切板を増やしたい場合に便利です。
材質
本体・フタ・ハンドル・仕切板:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂
質量(kg)
1.3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×290×108
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×80×90、365×130×90
収納可能質量(kg)
12
内容量
1個
注意
※別売品「仕切板LD・LLD」があります。用途に応じて仕切板を増やしたい場合に便利です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
54784547 PS-400F ブルー オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
54784556 PS-400F クリア オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 配管部材入れ

国産で作りがしっかりしています。
車に積んでもずれずにしっかり重ねられるのがいいですね

これは注文コード 54784556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-20]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。