ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新鋭
新鋭の 防災・防犯用品
新鋭の 防犯用品
新鋭の 防犯カメラ
SecuSTATION PoEカメラ 511万画素
SecuSTATION PoEカメラ 511万画素
注文コード
54808085
54808094
54808103
注文コード
54808085
注文コード
54808085
54808094
54808103
注文コード
54808085
54808094
54808103
注文コード
54808094
注文コード
54808103
PoE録画装置セット用カメラ
用途
PoE給電対応
仕様
デジタルWDR/昼夜切替自動/マイク内蔵
対応
onvif
防塵防水性能
IP66対応
画素数
511万画素
給電方式
PoE/48V
内容量
1台
注意
※LANケーブルは、付属していません
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
SC-PE35
SC-XP85B
SC-XP85W
形状
選択解除
ドーム型
バレット型
カメラ仕様
選択解除
ドーム型カメラ白/1台
バレット型カメラ白/1台
バレット型カメラ黒/1台
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54808085
SC-XP85W
バレット型
バレット型カメラ白/1台
オープン
¥
16,900
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54808094
SC-XP85B
バレット型
バレット型カメラ黒/1台
オープン
¥
16,900
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54808103
SC-PE35
ドーム型
ドーム型カメラ白/1台
オープン
¥
16,900
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
高精細30万画素屋外型防犯カメラ4台セット 録画機付き
ブロードウォッチ
税込
¥
28,490
¥
25,900
(2)
バスケットへ
ワイヤレスカメラモニターセット 防犯 防災用品 防犯カメラ セキュリティカメラ 防沫形カメラ HDD録画 SDカード対応
ELPA
税込
¥
37,290
¥
33,900
(9)
バスケットへ
フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラ
マザーツール
税込
¥
16,390
¥
14,900
(2)
バスケットへ
SecuSTATION PoEカメラ 354万画素
新鋭
税込
¥
13,090
¥
11,900
レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・モニター&録画機(HDD500GB)付
ブロードウォッチ
税込
¥
53,790
¥
48,900
(1)
バスケットへ
SecuSTATION POEカメラ 800万画素
SecuSTATION
税込
¥
17,490
¥
15,900
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)
ブロードウォッチ
税込
¥
14,190
¥
12,900
(8)
バスケットへ
フルハイビジョンドーム型AHDカメラ
マザーツール
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
天井設置型・フルHD高画質カメラ スマカメ360 天井タイプ (CS-QV360C)
PLANEX
税込
¥
27,390
~
¥
24,900
~
屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ
ブロードウォッチ
税込
¥
6,369
¥
5,790
(42)
ワイヤレスカメラモニターセット 防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携
ELPA
税込
¥
43,890
¥
39,900
(6)
バスケットへ
SecuSTATION POE 4ch録画装置 単体
SecuSTATION
税込
¥
54,890
~
¥
49,900
~
SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載
SecuSTATION
税込
¥
17,490
¥
15,900
バスケットへ
2.0メガピクセル高画質防水型AHDカメラ
マザーツール
税込
¥
16,390
¥
14,900
バスケットへ
ネットワークカメラ H.264&JPEG対応 BB-ST162A
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
63,690
¥
57,900
バスケットへ
天井型メモリーカード記録防犯カメラ
ブロードウォッチ
税込
¥
4,939
¥
4,490
(29)
ネットワークカメラ H.264&JPEG対応 BB-SW172A
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
76,890
¥
69,900
バスケットへ
防犯カメラ メモリーカード記録方式
モノタロウ
税込
¥
5,489
¥
4,990
(50)
バスケットへ
ネットワークカメラ バレット型
シャープ
税込
¥
47,190
¥
42,900
バスケットへ
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型
ブロードウォッチ
税込
¥
9,449
¥
8,590
(9)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品・安全標識
防災・防犯用品
防犯用品
防犯カメラ
防犯カメラ本体
防犯用カメラ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります
防犯用カメラ
防犯用ダミーカメラ
シェアする