UCC(上島珈琲)
UCC
UCC DRIP POD 有機栽培コロンビア 12P
コロンビアで丁寧に有機栽培されたコーヒー豆を100%使用。
自然の恵みが詰まった芳醇な味わい。
シリーズ
UCC DRIP POD
種別
ブレンドコーヒー
対応機種
DP3-W、DP3-T、DP3-P
原材料
コーヒー豆
栄養成分
〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
賞味期限
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46234809
DPOC002
1ケース(12個×12箱)
-
12/箱
¥9,600
¥
9,598
¥10,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54831605
DPOC002
1箱
12ヶ月
12
¥924
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください