バッテリー Vシリーズ 充電制御対応

バッテリー Vシリーズ 充電制御対応 PITWORK(日産) バッテリー Vシリーズ 充電制御対応 PITWORK(日産)
(1件のレビュー)

短時間で大容量を充電!充電制御車に対応した充電受入性と耐久性を実現しました。バッテリーを劣化させる「サルフェーション」現象の発生も抑え、バッテリーの寿命を延ばします。

用途充電制御車対応車用バッテリー 定格電圧(V)12 性能ランク40 短側面サイズB 長側面長さ(cm)19 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
充電制御システムに対応しておりますが、アイドリングストップ車、ハイブリッド車ではご利用頂けません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54865519 AYBVL-40B19
オープン
4,590
5,049 (税込)
当日出荷
54865528 AYBVR-40B19
オープン
4,590
5,049 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-11-21
用途:
部品交換
対象商品:
54865519

PITWORKのバッテーリーは二回目の購入です。これまで使用していたものが3年以上問題なく使用できていたため、同メーカーのものにしました。安心して使用できるメーカーだと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする