こたつ用取替ヒーター ハロゲンヒーター

 

こたつ用取替ヒーター ハロゲンヒーター 2.00 (1件の商品レビュー)

発熱体のヒーターをU字形に曲げ、発光長を長くしたことにより、こたつ内部をより効率的に暖め、速熱、速暖で快適です。
薄型設計で、でっぱり抑えて足元すっきり。こたつ内部もゆったり広々です。家族団らんの時間も、ゆうゆう快適こたつ生活。
本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵しました。念には念を入れた、安全性の高い安心設計です。
ドライバー1本で取替え可能です。特別な工具はいりません。ビス4ヶ所で止めるだけで簡単に取替えできます。
電子コントローラーや温調ツマミで無段階調節が可能です。快適温度を楽々キープできます。
透明石英ガラス管に花巻状に加工したタングステンフィラメントを不活性ガスと共に封入した近〜中赤外線領域のヒーターです。
色温度的には、近赤外線を中心としたオレンジ色の光を発生させます。ヒーター管単体の寿命は約8,000時間です。
仕様
ファン付薄型
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
600
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ/電流ヒューズ
発熱体
U字形 ハロゲンヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
電源コード
丸打ちコードタイプ3m 電子コントローラー付 KE21D
温度調節
手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
適合寸法(cm)
卓サイズ(目安):[最小]60×60×34〜[最大]180×90×34
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
54887404 MHU-601E-DK オープン
¥7,490 1 ¥7,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: こたつ

穴あけ寸法が違っており取付に苦労をしました。もう少し余裕が欲しい。

これは注文コード 54887404 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 うさんこやま電力合同会社 様 [2021-01-12]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。