カーメイト

ブラング噴霧式フレグランスディフユーザー

ブラング噴霧式フレグランスディフユーザー カーメイト ブラング噴霧式フレグランスディフユーザー カーメイト

タッチセンサーボタンに触れるだけで微香からモンスター級まで香りの強さを調節できます。
高圧噴霧ノズルでフレグランスオイルを微粒子にして噴霧。瞬時に香りが広がります。
フレグランスオイルがなくなるまで、均一に香り続けます。
全てのモードで2時間オートオフ機能搭載。
ミニバン・1BOX車も、本品1台で充分に香りを行き渡らせることができます。
ボトルを交換するだけ。香りチェンジOK。

付属品ディフューザー(本体)、専用USBケーブル(長さ:約1m) 電源USB電源 質量(g)237 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×72×72 入力電圧(V)DC5(±0.25) 消費電流(A)0.6 使用温度範囲(℃)0〜40 保証期間1年 内容量1個
注意
※専用フレグランスオイルは別売りです。
お気に入りに追加
2件中 1〜2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54946019 L10001 ライトグレー
オープン
5,990
6,589 (税込)
3日以内出荷
54946028 L10002 ブラック
オープン
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする