洗車ブラシ 2.1M伸縮通水タイプセット

 

洗車ブラシ 2.1M伸縮通水タイプセット 4.67 (3件の商品レビュー)

伸縮自在の通水ハンドル採用!高いところも楽々洗車!
用途
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。ハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せ、通水ON/OFF切替機能付き。
材質
ハンドル:アルミ、ABS、PP、PVC/ブラシ:PP/PVC
ハンドル寸法(mm)
1250〜最長2100
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
内容量
1セット
注意
※周囲に人がいる場合、怪我をする恐れがありますので振り回す等のご使用はお止めください。※製品が溶けたり、火災の危険がありますので火の傍には置かないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
サイズ
タイプ
ブラシ寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
54982945 593411 M ブラシ(Mサイズ) 240×80 ¥2,770
¥2,690 1 2,690
2,959 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
54982954 593412 L ブラシ(Lサイズ) 130×240×110 ¥3,070
¥2,990 1 2,990
3,289 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
54982963 593413 - ブラシ5面 120×265×110 ¥3,270
¥3,190 1 3,190
3,509 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
54982979 593414 - 平面スポンジ 100×280×70 ¥3,170
¥3,090 1 3,090
3,399 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 洗車

大型トラックの上の方まで楽々届く長さでとても満足していますブラシの耐久性はどのライカわかりませんがしっかり洗えます。

これは注文コード 54982954 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-11]

満足度: 5

用途: トラックの洗車

伸縮タイプで洗車カ所によって長さが変えられるので便利です。軽量で扱いやすいので手も疲れません。ブラシの耐久性についてはこれから検証します。

これは注文コード 54982954 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミヤケン物流株式会社 様 [2020-12-14]

満足度: 4

用途: 大型車両の洗車

大型車の洗車で使用しています。長さは良いのですが、柄の部分が重い為
力が入り難い、もう少し軽いと動き易くなる。

これは注文コード 54982954 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-03]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。