ヤザワコーポレーション サイン球7Wレッド サイン球7Wレッド 商品レビューを投稿する デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使えるランプです。 全長(mm) 61 色 レッド 質量(g) 20 消費電力(W) 7 口金 E26 外径(Φmm) 40 定格寿命(時間) 2000 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 SIGN7WRD 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 55002283 SIGN7WRD オープン ¥159 1 ¥159 ¥175 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球白熱電球サイン球 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ミニボール球10W ELPA (朝日電器) 税込¥307〜 ¥279〜 (0) 2. ミニボール球 G40E26 7W オーム電機 税込¥241 ¥219 (0) 3. LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA (朝日電器) 税込¥1,419 ¥1,290 (2) 4. カラー電球 PS55E26 40W オーム電機 税込¥604 ¥549 (0) 5. カラー電球 PS60E26 60W オーム電機 税込¥604 ¥549 (0) 6. B1 ハイブリッドレンズタイプ (T20) 12V 21W [レッド] POLARG 税込¥989 ¥899 (1) 7. ミニボール球 G40形 ELPA (朝日電器) 税込¥1,099 ¥999 (0) 8. サイン球 オーム電機 税込¥219 ¥199 (1) 9. LED電球サイン球 E26 ELPA (朝日電器) 税込¥1,099 ¥999 (1) 10. 組立式暗室 アズワン 税込¥19,910〜 ¥18,100〜 (0) 11. ランプカラー DIA-WYTE(ダイヤワイト) 税込¥1,969 ¥1,790 (17) 12. 小型電球用カラーキャップ POLARG 税込¥329 ¥299 (12) 13. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 税込¥208〜 ¥189〜 (25) 14. カラーバルブ(S25/BAY15d 12V) フォーカス(FOCUS) 税込¥3,069〜 ¥2,790〜 (0) 15. 小丸球 オーム電機 税込¥164 ¥149 (4) 16. サイン球7W ヤザワコーポレーション 税込¥131 ¥119 (0) 17. LED電球G30形 ELPA (朝日電器) 税込¥879 ¥799 (6) 18. LED電球G50形 ELPA (朝日電器) 税込¥1,099 ¥999 (2) 19. 寸丸球 ELPA (朝日電器) 税込¥186 ¥169 (1) 20. LED電球S形 E17 ELPA (朝日電器) 税込¥989 ¥899 (11) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。