雷サージ付延長コード・タップ3個口1m 白

 

雷サージ付延長コード・タップ3個口1m 白 5.00 (1件の商品レビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様
絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、ブレーカー:なし、抜け止め:なし
ホワイト
質量(g)
154
コンセント個数
3
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×102×22
シャッター
あり
ノイズフィルター
なし
プラグ形状
スイング
コンセント
口数:3口
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55004365 Y02KS301WH オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: PC収納ラック内の充電用配線

ちょうどよい長さできれいに配線することができました。

これは注文コード 55004365 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。