石油ファンヒーター miniシリーズ

 

石油ファンヒーター miniシリーズ 5.00 (1件の商品レビュー)

省スペースコンパクト設計。エアコンとの併用や、子ども部屋に。秒速点火スイッチONから約7秒で着火。給油時に手が汚れません「よごれま栓」手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンク。ニオイカットメカ搭載細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑える。
用途
石油暖房、石油ヒーター、暖房、冬物、ファンヒーター、ヒーターファン、ヒーターとして。
質量(kg)
7.9
消費電力(W)
点火時600、待機時0.9
電源
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
3.6
燃料消費量(L/h)
0.243-0.064
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×307×390
暖房出力(kW)
2.50-0.66
適合床面積
木造7畳まで/コンクリート9畳まで
保証期間
お買い上げ日より3年
燃焼継続時間(h)
(強-弱)14.8-56.3
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55016423 FH-M2520Y(R) ローズメタリック
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
55016439 FH-M2520Y(W) シェルホワイト
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: キッチンの2台目として購入しました。

小さいわりには馬力を感じます。点火時に匂いが気になります。

これは注文コード 55016423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-12-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。