ダイニチ工業 石油ファンヒーター 石油ファンヒーター 商品レビューを投稿する 個室やリビングに適したコンパクトタイプ。35秒スピード着火。ecoおまかせモードで快適に節約。給油汚れんキャップ付き。 用途 暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様 着火(秒):35 質量(kg) 7.4 色 ライトシルバー 電源(V) 単相100(50/60Hz) タンク容量(L) 5 安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 燃料消費量(L/h) 最大〜最小:0.311〜0.072 消費電力(W)(50/60Hz) 大火力時:98/98、小火力時:52/52 暖房の目安(コンクリート) 集合/12畳まで(20m2まで) 暖房の目安(木造) 戸建/9畳まで(15m2まで) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 426×371×299(置台含む) 運転音(dB) 最大〜最小:35〜24 暖房出力(kW) 最大〜最小:3.20〜0.74 燃焼継続時間(h) 大火力〜小火力:16.1〜69.4 点火時消費電力(W)(50/60Hz) 最大(点火時):370/370、待機時:1.0/1.0 主な機能 グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、エコおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター(給油サイン)、タイマー運転、低騒音化ボックス構造 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 FW-3220S(S) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 55015958 FW-3220S(S) ¥27,800 ¥13,900 1 ¥13,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 北海道地方 数量1につき ¥1,500 沖縄地方 数量1につき ¥1,500 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品石油ファンヒーター この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥12,900 (0) 2. 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥37,900 (2) 3. 家庭用石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥22,900 (0) 4. 石油ファンヒーター STシリーズ コロナ ¥19,900〜 (1) 5. 石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥24,900 (0) 6. 石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥16,900 (0) 7. 石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥17,900 (0) 8. 石油ファンヒーター ダイニチ工業 ¥20,900〜 (0) 9. 対流形石油ストーブ トヨトミ ¥21,900 (5) 10. 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ ¥39,900 (0) 11. 赤外線ファンヒーター トヨトミ ¥57,900 (0) 12. 石油ファンヒーター miniシリーズ コロナ ¥16,900 (1) 13. 電気ファンヒーター ナカトミ ¥48,900〜 (1) 14. 石油ファンヒーター ハイブリッドヒーター トヨトミ ¥30,900 (0) 15. 石油ファンヒーター トヨトミ ¥30,900 (0) 16. 石油ファンヒーター トヨトミ ¥15,900 (0) 17. ブルーヒーター用気化器 ダイニチ工業 ¥6,490 (4) 18. 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ ¥39,900〜 (0) 19. 石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ ¥31,900 (0) 20. 石油ファンヒーター VXシリーズ コロナ ¥25,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。