医療用マスク FACE MASK(フェイスマスク)

 

医療用マスク FACE MASK(フェイスマスク) 3.00 (2件の商品レビュー)

欧州規格 EN14683 Type U R 認証商品(米国規格:ASTM F2100-11 レベル2相当) および、ASTM F2101-14 BFE(バクテリア濾過効率)99% に準拠した、世界基準の医療施設向けマスクです。
3層構造の、医療用サージカルマスクで、プラスチック製ノーズワイヤーで鼻筋もしっかりガードします。
・バクテリア濾過効率(BFE):99%以上 (要求要件 98%以上)
・圧力差:50.9 Pa/cm2 (要求要件 60 Pa/cm2未満)
・液体防御性能(人工血液透過):120mm Hg (要求要件 120mm Hg)
・微生物清浄度:1〜2 CFU/g未満 (要求要件 30 CFU/g以下)
※欧州の認証機関TUV(テュフ)によって、欧州のサージカルマスク規格EN14683に適合すると認証されました。
サイズ(cm)
マスク:17.5×9.2(±0.3)
内容量
1箱(50枚)
注意
※外箱には強度の強い厚紙を使用しておりますが、開封時、ミシン目が開けにくくなっている場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
55050906 HU-FM オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 日常生活で

肌触りが良くて、使用感は良いです。色も薄めの青色が大袈裟ではなくていいと思います。仕事柄色々な人に会いますので、サージカルマスクは安心感があります。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-29]

満足度: 1 (このレビューは、8人が参考にしています。)

用途: 通勤等

「医療用マスク」と分類されていたのに、届いた商品は箱を空けると箱に直に剥き出しで入っていました。個別包装ではないと思っていましたが、まさか箱に直に入っているとは・・・。過去、どんな安物を買っても箱の中にはビニル包装がされていました。「医療用」が隙間のある箱に包装されずに入ってて良いのか?残念です。

これは注文コード 55050906 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。