ソケットチャックS

ソケットチャックS - 旭産業(エアーゲージ)
(2件のレビュー)

押し込むだけの簡単接続。がっちりバルブをつかんでしっかり充てん。

適合シングルタイヤ用全長(mm)90先端径(mm)20接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ適合車種乗用車弁の種類オープンタイプ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55271844C-F45
8,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55271844C-F4573795725C-F48C-F45 細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ) 73795725細口ソケットチャック オープン型旭産業(エアーゲージ)1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55271844
2021-05-07
用途: 自動車屋の通常業務にて

知り合いが使っていたのを使ったらビックリ!アサヒのクリップ式を使っていましたが、ヘタってきたのか漏れることが良くありました。押さえなくても良いので、それが無くなっただけでもストレスフリーです。ただ少し高いかな?

対象商品 : 55271844
2020-09-05
用途: タイヤ空気圧調整
その他業種

手放しで作業ができるのでとっても便利です。取り外しの時のエア漏れも最小限に抑えられとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする