肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ

肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ - ゼノア

お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。

仕様チップソー質量(kg)4.5サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303527TRZ265L(ループハンドル チップソー)
49,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55303527TRZ265L(ループハンドル チップソー)84727188966731138TRZ265L(ループハンドル チップソー) 肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア 84727188肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2が参考にしています
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする