10Lスカイウォーターグレープフルーツ

10Lスカイウォーターグレープフルーツ クラシエフーズ
(1件のレビュー)

疲労回復やエネルギー補給に有効なクエン酸を1L当たり3000mg配合しました。
従来品より糖類30%オフ!
甘さスッキリのグレープフルーツ味で、スポーツ時や毎日の元気をサポートします。
糖類の使用量を抑えたスポーツドリンクパウダーなので、過剰摂取が気になる人も安心して飲んでいただけます。
発汗で失われるナトリウムやカリウムなどのミネラル成分と水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料です。
保存性がよく、防災用・救急用としても買い置き可能です。

栄養成分小袋1袋(15g)当たり 熱量:50kcal たんぱく質:0.1g 脂質:0g 炭水化物:13g 糖類:10g 食塩相当量:1.3g カリウム:237mg カルシウム:22mg マグネシウム:6mg クエン酸:3000mg 内容量1個(15g×10袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55551223 22195
オープン
599
647 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
株式会社いろはや 様 2022-07-16
用途:
清掃作業
対象商品:
55551223

昨年は、他メーカーのを利用していましたが、味も損傷無く良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー/お茶/紅茶/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする