ユンケルローヤルD2

 

ユンケルローヤルD2 商品レビューを投稿する

ニンジン、オウセイ、ローヤルゼリーなど8種類の生薬に各種ビタミンを配合した栄養ドリンクです。
滋養強壮や肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。
つらい疲れを感じている人におすすめです。
成分
1瓶(50mL)中 ニンジン流エキス 1000mg/オウセイ流エキス 500mg/セイヨウサンザシエキス 20mg/リュウガンニクエキス 90mg/ニクジュヨウエキス 14mg/トシシ流エキス 200mg/クコシ流エキス 0.3mL/ローヤルゼリー 200mg/ビタミンB2リン酸エステル 5mg/ビタミンE酢酸エステル 10mg/タウリン 300mg/無水カフェイン 50mg/アルコール 0.49mL以下
効能
滋養強壮/虚弱体質/肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1セット(50mL×10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55551589 - ¥9,530
¥8,990 1 8,990
9,889 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。