ビジネスバイクタイプ シートカバー(ゴム付き)

 

ビジネスバイクタイプ シートカバー(ゴム付き) 4.50 (2件の商品レビュー)

適合
スーパーカブ/メイト/バーディー等に取付可能
寸法(cm)
33×30
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
55589714 28-4025-C ¥980
¥979 1 979
1,077 (税込) 欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 経年劣化によるシートの裂け

経年劣化により、シートの裂けが止まらなくなっていたので購入。初めは少しよれがあり、シワなどダブついていたが、その内目立たなくなった。この値段で浸水などの問題がない性能なのはとても嬉しい。たた、シートと本体の接続部までシートがかかるので、手で支えないと給油時にシートが戻る(自立しない)のはたまに傷。

これは注文コード 55589714 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 石澤 弥樹 様 [2021-04-29]

満足度: 4

用途: プレスカブ50に使用

配達用のプレスカブ50に使用中、プレスカブのシートにはちょっと大きめですが問題ないです。破れたシートに強力ガムテープを張っていましたが見た目が悪い上にテープが剥がれてくるのでシートカバーを取り付けました、雨がシートのスポンジに溜まらないので尻が濡れなくて助かります、給油時にシートが倒れてくるのは仕方がないと諦めてます。自宅のスーパーカブ50カスタムのシートにはジャストフィットだったので次の注文時にもう一個購入予定です。

これは注文コード 55589714 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中尾金物店 様 [2020-10-30]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。