LEDヘッドライト C6S H4 Hi/Lo切替 6400LM 60W 6500K 12/24V兼用 2個セット。 純正バルブと同じ位置での発光点で光が散乱せず、まっすぐ照射し対向車に眩惑させない設計となっています。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 アルミボディ&ヒートシンクの真ん中に高速ファンを取り付ける事により優れた放熱性を実現。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
お届け日を見る
明るさ等は問題ないが点灯時、FMラジオが全く聞こえなくなる。なぜかAMラジオはふつうである
明るさやカットラインには満足ですが、ラジオにノイズが入ります。値段相応ということで普通。