スープはるさめ担担味

スープはるさめ担担味 エースコック

スープとの相性にこだわった、クリアな風味の独自製法の春雨に、具材は、甜麺醤で味付けした肉そぼろ、香ばしい深煎りごま、ねぎ、唐辛子で仕上げました。

寸法(mm)103×103×101 質量(g)64 種類カップ麺 保存方法常温 使用の目安お湯:200ml 賞味期限180日 カロリー(kcal)1食分(31g)当り:99 原材料春雨(でん粉、醸造酢)、スープ(ねりごま、しょうゆ、みそ、砂糖、食塩、豆板醤、香味調味料、香辛料、酵母エキス)、かやく入りスープ(ごま、食塩、砂糖、鶏・豚味付肉そぼろ、ねぎ、唐辛子、香味調味料、ごまパウダー、ごま加工品、植物油脂、香辛料)/調味料(アミノ酸等)、香料、酒精、乳化剤、酸味料、カラメル色素、香辛料抽出物、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・ごまを含む) アレルギー小麦、卵、乳成分、豚肉、鶏肉、大豆、ゼラチン、ごま 栄養成分1食(33g)当たり:エネルギー112kcal、たん白質2.4g、脂質3.5g、炭水化物17.8g、食塩相当量2.8g(春雨・かやく/スープ:0.8g/2.0g) 内容量1箱(31g×6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57051603 -
990
979
1,057 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする