PCケース OSIRIS2 オシリス2 Micro-ATX・Mini-ITX用 スリムケース

PCケース OSIRIS2 オシリス2 Micro-ATX・Mini-ITX用 スリムケース サイズ

SFX250W電源搭載 マイクロATXスリムケース『OSIRIS』の2代目
SFX250W電源搭載 マイクロATXスリムケース
5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ1本を備えたスリムケース
幅152mm、高さ314mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計
スタンド使用時の最大突起部含む寸法となります
トップ部に8cmファンを1個搭載済み
SFX250W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように、本PCケース向けにカスタマイズ済み
縦置き用スタンド付属
USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×1個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載
「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様
USB3.0対応および2.5インチSSD搭載可能といった最新規格に対応
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

付属品取付ネジ 寸法(mm)120 × 120 × 厚さ25 質量(g)約 155 定格電流(A)0.15 A 接続3ピンおよび4ピンペリフェラル接続(ファン)、4ピンRGB接続 風量41CFM(最大値) 回転数1200 rpm ± 10% ケーブル長(cm)30(ファンケーブルおよびRGBケーブル) 動作電圧(V)DC12 標準ノイズ(dB)23 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57411403 OSIRIS2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする