液晶テレビ REGZA(レグザ) C340Xシリーズ [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

液晶テレビ REGZA(レグザ) C340Xシリーズ  [4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] 東芝

地デジも新4K衛星放送も美しく楽しめる
高画質を身近に、4K液晶レグザ
・高画質映像を楽しむための基本機能を備えたベーシック4K液晶モデル
新開発のレグザエンジンGと新開発液晶パネルが、精細感、色彩、コントラストのすべてを忠実に再現。
さらに地デジビューティXやおまかせオートピクチャーの搭載で、いつもの番組が美しく楽しめます
・レグザエンジンG
高画質と快適な操作性を実現。
・地デジビューティX
地デジのノイズを高精度に抑制しながらテロップまでクッキリとした映像で再現する地デジビューティXに対応しています。
・おまかせオートピクチャー
視聴するお部屋の状況や映像の種類に合わせて画質を自動調整。
自分で設定しなくても、場所や時間帯・室内照明などの視聴環境や、コンテンツの種類をリアルタイムに検知・解析。
常に美しい画質が手軽に楽しめます。
・HDRリアライザー
立体感のあるリアルな映像を再現するHDRリアライザーに対応しています。
・レグザパワーオーディオシステム
バスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドプロセス VIRが、低音から高音までバランスの良い迫力あるサウンドを再現。
また、サウンドリフト機能により、自然な音像定位と臨場感が楽しめます。
・AIが学習・解析し、好みの番組を探してくれる、あなたの「見たいものだけ」に出会える、みるコレ「好きなタレント」や
「ジャンル」のテレビ番組、ネット動画など、あなたの見たい映像コンテンツを見つけて、手軽に楽しめるサービスです。
・BSも地デジも3チューナーW録
地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送用のチューナーを3基搭載。
番組を視聴しながら、別の2番組が録画可能です。

仕様LAN×1、YouTube:対応、省エネ性能(★~★★★★★):★★★★☆ 付属品リモコン・リモコン用電池、ネジ(長)1本 / (短)1本、転倒防止バンド1本 質量(kg)9.0(スタンド含む) 消費電力(W)118 画面サイズ43V型 パネル4K液晶 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)959×597×219(スタンド含む) 入出力端子HDMI入力×4、ビデオ入力、音声入力、USB×2、アナログ音声出力端子×1(ヘッドホン端子兼用)、光デジタル音声出力端子×1 チューナー数BS 4K・110度CS 4Kチューナー:1、地上デジタルチューナー:3、BS・CSデジタルチューナー:3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57594776 43C340X
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする