ブルートゥースイヤホン Jabra Elite Active 45e APAC [マイク対応]

ブルートゥースイヤホン Jabra Elite Active 45e APAC  [マイク対応] Jabra

音楽、通話、スポーツに最適なワイヤレスイヤホン。防水耐久性と優れたフィット感
・快適で安定したフィット感
耳にしっかり固定するイヤーウィングとイヤーフックの安定したフィット感で動いても安心、
アクティブなライフスタイルをお楽しみください。
・アクティブなライフスタイルに最適
Jabra Elite Active 45e はIP67準拠の防水耐性で、防水防塵に対する2年間の保証付き(Jabra Sound+アプリの登録が必要です)
天候や激しい運動にも左右されず、このイヤホンはスポーツ、音楽、通話をより良いものにします。
・あらゆる環境で安全にランニング
オープンイヤー設計なので、周囲の音に常に注意できます。
楕円形のイヤホンで、屋外での運動時にも安全です。
・1日を有意義に
1回の充電で最大9時間のバッテリー持続時間が得られるので、
1週間分の運動時間をカバーし、音楽を再生したり、通話に応答したりできます。
・外出時でも優れた通話品質
2マイクテクノロジーで、どこでも優れた通話品質を提供。
すばらしい音楽再生と非常にクリアな音質での通話をいつでもスムーズに切り替えることができます。
・音声コマンドが簡単に
Jabra Elite Active 45e は、Google Assistant、Siri、Alexaに瞬時に接続可能。
スケジュールの設定、周辺でのイベントの検索、メッセージの読み上げなどのタスクをアシストします。
・デバイスをパーソナライズ
Jabra Sound+アプリを使用してペアリングすると、
音楽プロファイルのカスタマイズ、音声アシスタントの選択、バッテリー残量の把握などができます。

仕様マイク対応 付属品USBケーブル、アクセサリーボックス、クィックスタートガイド、表紙 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×10.5×40 本体質量(g)29 接続方式Bluetooth 保証期間防水防塵に対する2年間の保証はJabra Sound+アプリの登録が必要です 再生周波数帯域(Hz)20~14000 連続再生時間最大9時間 インピーダンス(Ω)16 BluetoothVer.5.0対応 最大入力(mW)10 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、PBAP、GATT 音圧感度(dB)107±3 装着方式両耳 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57601024 1009904000140 Mint
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57601033 1009904000040 Navy
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする